7506503-ARTICOLO DA110-08-08.800U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-08.800U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021977
Produttore:7506503
EAN:4031132425399
7506503-ARTICOLO DA110-08-08.800U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506503-ARTICOLO DA110-08-08.800U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3465in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
8,75 IVA esclusa
/ Unità
10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione