7287858-ARTICOLO DC150-05-12.400D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-12.400D1-WJ30RE
Rubix:999240117030719
Produttore:7287858
EAN:4031132402222
7287858-ARTICOLO DC150-05-12.400D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287858-ARTICOLO DC150-05-12.400D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,16
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
€ 191,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione