6618380-ARTICOLO DC150-05-09.525A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.525A1-WJ30RE
Rubix:999240117030800
Produttore:6618380
EAN:4031132367743
6618380-ARTICOLO DC150-05-09.525A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,525 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618380-ARTICOLO DC150-05-09.525A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.375in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,525 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
100,10 IVA esclusa
/ Unità
122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione