9517640088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 8,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 8.800
Rubix:999181000026762
Produttore:9517640088000
EAN:4031095293622


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 8,800
Punta Stock SuperV-T per fori profondi con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø8,8 mm, lunghezza 204 mm e profondità 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione