9717640038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.800
Rubix:999240628007385
Produttore:9717640038000
EAN:4031095345956


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,800
Punta elicoidale SuperV Stock con refrigerazione interna per forature profonde (15xD), punta 135° e tolleranza Ø h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | gambo cilindrico ø6,0 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione