6968807-ARTICOLO DC150-03-08.900A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.900A1-WJ30RE
Rubix:999240117031217
Produttore:6968807
EAN:4031132393292
6968807-ARTICOLO DC150-03-08.900A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968807-ARTICOLO DC150-03-08.900A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
79,80 IVA esclusa
/ Unità
97,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione