9517840136000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 13.600
Rubix:999220701000348
Produttore:9517840136000
EAN:4031095322094


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840136000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,600
Punta elicoidale SuperV-X 3xD Stock con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø13,6 mm, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione