9713000305000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 30,500
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71300 30.500
Rubix:160000000193822
EAN:4031095125794


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 30,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 301 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9713000305000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 30,500
Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,25 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 30,5 mm |
| Lunghezza totale | 301 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | 3 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 30.500 mm | |
| 301.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione