6968752-ARTICOLO DC150-03-04.650A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.650A1-WJ30RE
Rubix:999240117031370
Produttore:6968752
EAN:4031132392745
6968752-ARTICOLO DC150-03-04.650A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968752-ARTICOLO DC150-03-04.650A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1831in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,65/66 = 0,0705
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
57,26 IVA esclusa
/ Unità
69,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione