9517760190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 19,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51776 19.000
Rubix:160000000183706
EAN:4031095099439
9517760190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 19,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517760190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 19,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,41 g
Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura19x79
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo20
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
19.000 mm
131.000 mm
Paese d'origineDE
348,16 IVA esclusa
/ Unità
424,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione