9517180145000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,500

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 14.500
Rubix:999230214005851
Produttore:9517180145000
EAN:4031095335780
9517180145000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione43,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180145000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,500


Punta Stock SuperV-180 Ø14,5 mm con fori di lubrificazione interna (3xD). Punta a 180° con rivestimento TiAlN nano per foratura profonda.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione43,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈2,78×d (3×d nominale)
Affilatura180° (fondo piatto)
Steloha n7
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo16 mm
271,82 IVA esclusa
/ Unità
331,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione