9517450090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.000
Rubix:999240628007498
Produttore:9517450090000
EAN:4031095357416


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,000
Punta elicoidale integrale SuperV-X VA 5xD Stock con fori di lubrificazione, rivestimento TiSiN+ e angolo di punta 140° per lavorazioni profonde e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9x61 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | codolo ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione