Riferimenti
Walter Titex:A1166-6.1
Rubix:999240117029813
Produttore:5057886
EAN:4031132236216

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 5057886-ARTICOLO A1166-6.1
Lunghezza totale secondo DIN 6539, scanalature prolungate rispetto a DIN 6539
Svasatore VHM A1166-6.1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione