6618313-ARTICOLO DC150-05-04.400A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-04.400A1-WJ30RE
Rubix:999240117030963
Produttore:6618313
EAN:4031132367071
6618313-ARTICOLO DC150-05-04.400A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,4 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618313-ARTICOLO DC150-05-04.400A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 36 mm.
Lunghezza del codolo 36 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,4 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione