6618686-ARTICOLO DC150-08-08.731A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-08.731A1-WJ30TA
Rubix:999240116014836
Produttore:6618686
EAN:4031132370798
6618686-ARTICOLO DC150-08-08.731A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,731 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618686-ARTICOLO DC150-08-08.731A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro a passaggio refrigerante • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3437in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,731 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8×dc
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
174,04 IVA esclusa
/ Unità
212,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione