9711470120000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 12,000
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71147 12.000
Rubix:160000000191956
EAN:4031095160900


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 480 mm |
| Profondità di lavorazione | 330 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711470120000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 12,000
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3, ~25xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,31 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza totale | 480 mm |
| Profondità di lavorazione | 330 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
| 12.000 mm | |
| 480.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione