Riferimenti
Walter Titex:A1211-0.32
Rubix:999240117029747
Produttore:5058394
EAN:4031132000138

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 19 mm |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 5058394-ARTICOLO A1211-0.32
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 19 mm |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione