9517860114000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.400
Rubix:999210625022126
Produttore:9517860114000
EAN:4031095308647


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860114000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,400
Punta elicoidale SuperV-X Stock con refrigerazione interna (fori di lubrificazione) e rivestimento TiAlN nano. Foratura profonda 5xD fino a 71 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 11,4/71 = 0,16 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione