9519970020500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,050

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 2.050
Rubix:160000000184970
Produttore:9519970020500
EAN:4031095270197
9519970020500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,050

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,05 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970020500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,050


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,05 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,05x16
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.050 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
105,35 IVA esclusa
/ Unità
128,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione