9517860198000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,800

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 19.800
Rubix:999210625022208
Produttore:9517860198000
EAN:4031095307800
9517860198000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,8 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860198000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,800


Punta elicoidale integrale in carburo con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Progettata per foratura profonda 5xD con angolo di punta 140° e tolleranza Ø m7 (DIN 6537L).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,8 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione99 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturacono alleggerito; tagliente principale concavo; geometria ottimizzata; quattro guide.
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
436,88 IVA esclusa
/ Unità
532,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione