9517860092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,250
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.250
Rubix:999210625022098
Produttore:9517860092500
EAN:4031095308937


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,250
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø 9,25 mm, 5xD, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | cono rientrante |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica, acciai automatici, ghise, bronzo, ottone e leghe alsi altolegate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione