9517860080000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.000
Rubix:999200100120339
Produttore:9517860080000
EAN:4031095309095


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860080000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Ø 8 mm, profondità di lavorazione 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione