9719980021000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 2,100

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71998 2.100
Rubix:160000000194869
EAN:4031095210438
9719980021000-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 2,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale59 mm
Profondità di lavorazione12,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719980021000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 2,100


Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale59 mm
Profondità di lavorazione12,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,1x12,6
Affilaturasuperv-nx
Stelo4
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.100 mm
59.000 mm
Paese d'origineDE
68,48 IVA esclusa
/ Unità
83,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione