9517450156000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.600
Rubix:999240628006657
Produttore:9517450156000
EAN:4031095356563


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450156000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,600
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø 15,6 mm, lunghezza 5xD, rivestimento TiSiN+ per alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 15,6/83 = 0,19 |
| Affilatura | affilatura piana 140°; punta assottigliata ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione