PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860843

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860843
Rubix:999180200038491
EAN:3660338156601
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860843
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860843


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,9 mm
2,49 IVA esclusa
/ Unità
3,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore