Riferimenti
Walter Titex:A1547-5.1
Rubix:999240117028466
Produttore:5062197
EAN:4031132055893

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062197-ARTICOLO A1547-5.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione