9717660075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.540
Rubix:999240628006578
Produttore:9717660075400
EAN:4031095342825


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 188,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,540
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 25xD, Ø 7,540 mm. Fori di lubrificazione interna e finitura lucida per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 188,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 663,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione