Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-9.4
Rubix:999240117030063
Produttore:5236480
EAN:4031132264974

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236480-ARTICOLO A1149XPL-9.4
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione