6618476-ARTICOLO DC150-05-19.300A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-19.300A1-WJ30RE
Rubix:999240117030612
Produttore:6618476
EAN:4031132368696
6618476-ARTICOLO DC150-05-19.300A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,3 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618476-ARTICOLO DC150-05-19.300A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 101 mm.
Lunghezza codolo 50 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,3 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
371,70 IVA esclusa
/ Unità
453,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione