004120100-PUNTE RETTIFICATE HSS 6,00 412 6,00
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:412 6,00
Rubix:160000000002178
Produttore:004120100
EAN:8014230096650


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004120100-PUNTE RETTIFICATE HSS 6,00 412 6,00
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide
Punti di forza
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x100x8 mm |
|---|---|
| Peso | 13,2 g |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore