9517860041000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.100
Rubix:999210625022029
Produttore:9517860041000
EAN:4031095309668


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860041000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,100
Punta MD Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Per forature profonde fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cuspide; tagliente principale concavo |
| Stelo | 36 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica, acciai automatici, acciai fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzo, ottone e leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione