9517450054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.400
Rubix:999240628007717
Produttore:9517450054000
EAN:4031095357928


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,400
Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV-X VA 5xD (DIN 6537L) con rivestimento TiSiN+ e fori di lubrificazione interna per profondità elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | codolo cilindrico (d2=6 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione