Riferimenti

HPMT:W09 0700
Rubix:999180200116033
PUNTA DR-S W09 0700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W09 0700


Punte elicoidali DR-S -5 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 / din 6537 l
Angolo d'elica30 °
Stelo8
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
28,82 IVA esclusa
/ Unità
35,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore