Riferimenti
HPMT:W05 0430 12
Rubix:999180200115810

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0430 12
Punta elicoidale HPMT W05 0430 12 DR‑LX SB oil‑feed con punta a 135° e affilatura a spacco. Rivestimento G6110 (AlCrN monolayer), profondità 57 mm e L=100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (monolayer alcrn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore