9717640034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.400
Rubix:999240628007396
Produttore:9717640034000
EAN:4031095346007


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,400
Punta elicoidale MD Stock con refrigerazione interna per forature profonde 15xD. Ø3,4 mm tolleranza h7, superficie blank e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione