9517870116000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 11,600

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 11.600
Rubix:160000000183950
EAN:4031095233109
9517870116000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 11,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870116000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 11,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,6x71
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo12
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
11.600 mm
118.000 mm
Paese d'origineDE
75,00 IVA esclusa
/ Unità
91,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione