9517810040500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,050
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 4.050
Rubix:999250926007896
Produttore:9517810040500


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810040500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,050
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (ø : profondità = 1 : 5) |
| Affilatura | flächenanschliff (facet point grinding) |
| Stelo | schaft-ø 6,000 mm (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², ghise, bronzi, ottone e leghe alsi altamente legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione