9517200023000-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 2.300
Rubix:999220701000171
Produttore:9517200023000
EAN:4031095327181
9517200023000-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200023000-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,300


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,16
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccette (facet point grinding)
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise (iso p/k)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione