7462063-ARTICOLO DC150-05-03.200A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.200A0-WJ30TA
Rubix:999240117031003
Produttore:7462063
EAN:4031132422145
7462063-ARTICOLO DC150-05-03.200A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale66 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7462063-ARTICOLO DC150-05-03.200A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.126in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale66 mm
Tipo a gambocilindrico
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione