9612220066000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,600

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 6.600
Rubix:160000000187866
EAN:4031095248486
9612220066000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,6 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220066000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,600


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro6,6 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione97 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,6 mm
6.600 mm
148.000 mm
Paese d'origineDE
€ 17,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione