6618142-ARTICOLO DC150-03-09.600A0-WJ30RE
Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-03-09.600A0-WJ30RE
Rubix:999240117031197
Produttore:6618142
EAN:4031132365367

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 6618142-ARTICOLO DC150-03-09.600A0-WJ30RE
Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione