9717660034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.400
Rubix:999240628007181
Produttore:9717660034000
EAN:4031095343365


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,400
Punta elicoidale Stock in metallo duro con fori di lubrificazione interni (25xD) e finitura lucida. Per foratura profonda Ø3,4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione