9517180120000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 12.000
Rubix:999230214005823
Produttore:9517180120000
EAN:4031095336060


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180120000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,000
Punta elicoidale SuperV-180 Stock Ø12 mm TiAlN nano, con fori/canali di lubrificazione e profondità fino a 36,85 mm (3xD). Punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø12 / 36,85 = 0,33 |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piano |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai automatici; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione