Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-12.303A1-WJ30RE
Rubix:999240117031105
Produttore:6968850
EAN:4031132393728

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 6968850-ARTICOLO DC150-03-12.303A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano a elica Walter Titex DC150 Perform in metallo duro, con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN. Diametro 12,303 mm, 3xD (DIN 6537 K) e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso gruppi p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione