7287640-ARTICOLO DC150-03-04.650D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.650D0-WJ30RE
Rubix:999240117031369
Produttore:7287640
EAN:4031132400051
7287640-ARTICOLO DC150-03-04.650D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287640-ARTICOLO DC150-03-04.650D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotati di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1831in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma din~din 1897
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione