Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-4.3
Rubix:999240117028974
Produttore:5061012
EAN:4031132234274

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061012-ARTICOLO A1254TFT-4.3
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione