PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863905
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863905
Rubix:170000000559945
EAN:3660338183713


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863905
Da utilizzare su macchine fisse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,68 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 177,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione