7506495-ARTICOLO DA110-08-08.000U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-08.000U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027419
Produttore:7506495
EAN:4031132425313
7506495-ARTICOLO DA110-08-08.000U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506495-ARTICOLO DA110-08-08.000U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
Punta elicoidale in HSS DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • WZ90AJ • Dc=8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione