Riferimenti
Stock:71140 2.180
Rubix:999190200050050
Produttore:9711400021800
EAN:4031095303567


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400021800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,180
Punta elicoidale HSS Stock 71140 NAS 907 (Ø 2,18 mm), lunghezza totale 153 mm e profondità di lavorazione 32,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hss bright (superficie brillante) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈14,9xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | cylinderschaft (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); piastre laminate/materiali sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione