6618386-ARTICOLO DC150-05-09.922A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.922A1-WJ30RE
Rubix:999240117030787
Produttore:6618386
EAN:4031132367804
6618386-ARTICOLO DC150-05-09.922A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618386-ARTICOLO DC150-05-09.922A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=9,922mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta auto-centrante (self-centering point)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio, acciaio inox, ghisa, metalli non ferrosi, plastiche
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 100,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione